Motion
6308 RSJEM

SKF
6308 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056866
N° MFR6308 RSJEM
Prix119.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6308 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00056866
N° MFR6308 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9509 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5395 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576681844
  • Poids
    1.40 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Description
    6308 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm pour une performance lisse.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues