Motion
6308-2RSR-L038-C3

FAG (Schaeffler)
6308-2RSR-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056873
N° MFR6308-2RSR-L038-C3
Prix152.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6308-2RSR-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056873
N° MFR6308-2RSR-L038-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308-2RSR-L038-C3
  • Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
  • Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et dans des variantes ouvertes et scellées
  • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-2RSR-L038-C3
  • CUP_NON
    4012802650884
  • Poids
    1.39 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
  • Description
    6308-2RSR-L038-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues