Motion
6308-2NSE9C3

Nachi America Inc
6308-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00056879
N° MFR6308-2NSE9C3
Prix60.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6308-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00056879
N° MFR6308-2NSE9C3
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
Votre prix60.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893776546
  • CUP_NON
    4991893776546
  • Poids
    1.4 lb
  • Description
    6308 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6308-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 23mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif