Motion
6308LLUC3/EM

NTN
6308LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056881
N° MFR6308LLUC3/EM
Prix141.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6308LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056881
N° MFR6308LLUC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308LLUC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359576672
  • CUP_NON
    4547359576672
  • Poids
    1.40 lb
  • Description
    6308LLUC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif