Motion
308SG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056902
N° MFR308SG
Prix108.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00056902
N° MFR308SG
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
Votre prix108.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
308 SG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9220 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    308SG
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation du préfixe S , scellé des deux côtés : désignation du préfixe ZZ , blindé des deux côtés : désignation du préfixe FF , rainure de l'anneau élastique : désignation du préfixe G
  • CUP_NON
    097741007764
  • Poids
    1.43 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    308 SG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 308SG présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif