Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.9000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale9220 lbf
- Capacité de charge statique radiale5400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant308SZZG
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe S , scellé des deux côtés : désignation du préfixe ZZ , blindé des deux côtés : désignation du préfixe FF , rainure de l'anneau élastique : désignation du préfixe G
- CUP_NON097741007832
- Poids1.41 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description308 SZZG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm pour une utilisation radiale et profonde.