Motion
1726308-2RS1

SKF
1726308-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056959
N° MFR1726308-2RS1
Prix358.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726308-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00056959
N° MFR1726308-2RS1
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
Prix358.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726308 2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    17263
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1726308-2RS1
  • CUP_NON
    7316577042989
  • Poids
    1.36 lb
  • Description
    1726308 2RS1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 1726308-2RS1 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues