309KD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057006
N° MFR309KD
Prix136.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057006
N° MFR309KD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 KDN BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.984 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Rpm max.
    4830 tr/min
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309KD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042841
  • CUP_NON
    087796042841
  • Poids
    1.9 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    7777.778 tr/min (graisse), 8888.889 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    309 KDN BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 309KD présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif