Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.8000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale31983 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6309-ZZC3
- CUP_NON662300129654
- Poids1.840 lb
- Description6309-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6309-ZZC3 est un roulement à billes à gorge radiale/à gorge profonde de 45mm alésages avec un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 25mm , double blindage pour la durabilité.