Motion
6309ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6309ZZEC3BXMM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057039
N° MFR6309ZZEC3BXMM
Prix121.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6309ZZEC3BXMM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057039
N° MFR6309ZZEC3BXMM
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
Prix121.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6309ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893781465
  • CUP_NON
    4991893781465
  • Poids
    1.84 lb
  • Description
    6309ZZ C3 BRG
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6309ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 45mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 100mm et une largeur de 25mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif