6309-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6309-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057062
N° MFR6309-RSR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6309-RSR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 25 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057062
N° MFR6309-RSR-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6309-RSR-C3 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309-RSR-C3
  • CUP_NON
    4012801165464
  • Poids
    1.87 lb
  • Description
    6309-RSR-C3 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6309-RSR-C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues