6309ZNRC3

NTN
6309ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057123
N° MFR6309ZNRC3
Prix212.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6309ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057123
N° MFR6309ZNRC3
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
Prix212.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6309ZNRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309ZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359393453
  • CUP_NON
    4547359393453
  • Poids
    1.81 lb
  • Description
    6309ZNRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6309ZNRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif