6309ZZNRC3

NSK
6309ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057132
N° MFR6309ZZNRC3
Prix172.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6309ZZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057132
N° MFR6309ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6309 ZZNRC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429156
  • CUP_NON
    029176429156
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6309ZZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif