1726309-2RS1

SKF
1726309-2RS1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 45 mm, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 25 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00057146
N° MFR1726309-2RS1
Prix329.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1726309-2RS1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 45 mm, diamètre extérieur 3.9375 po, largeur 25 mm, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00057146
N° MFR1726309-2RS1
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
Prix329.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1726309 2RS1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62.1 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    31.5 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    17263
  • CUP_NON
    7316577042972
  • Poids
    1.78 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues