6309LLUNRC3

NTN
6309LLUNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057151
N° MFR6309LLUNRC3
Prix195.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6309LLUNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 100 mm diamètre extérieur, 25 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057151
N° MFR6309LLUNRC3
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
Prix195.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6309LLUNRC3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309LLUNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359393040
  • CUP_NON
    4547359393040
  • Description
    6309LLUNRC3 ROULEMENT À BILLES
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6309LLUNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, double joint, 100 mm de diamètre extérieur et 25 mm de largeur pour les équipements à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif