Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Types de produitsRoulement à billes du guide de mât
- Type de roulementBalle
- Diamètre à l’alésage1.7117 po
- Diamètre extérieur5.0480 po
- Largeur totale1.2500 po
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Largeur de l’anneau extérieur31.75 mm
- Type de fermetureScellé
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- CUP_NON097741008068
- Poids4.40 lb
- Dégagement interneSpécial
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Fente de remplissage de type ligne1
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de jointJoint de contact