6310-ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057254
N° MFR6310-ZZ C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057254
N° MFR6310-ZZ C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6310-ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge statique radiale
    38192 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310-ZZ C3
  • CUP_NON
    662300130759
  • Poids
    2.360 lb
  • Description
    6310-ZZ C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6310-ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 27mm , à double blindage pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif