310 SZ

MRC (SKF)
310 SZ

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00057274
N° MFR310 SZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
310 SZ

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00057274
N° MFR310 SZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
310 SZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310 SZ
  • CUP_NON
    097741008303
  • Poids
    2.34 lb
  • Description
    310 SZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 310 SZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur de 27 mm, une conception droite, scellée à l'unité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif