6310 RSJEM

SKF
6310 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00057278
N° MFR6310 RSJEM
Prix213.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6310 RSJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00057278
N° MFR6310 RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6310 RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14613 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8543 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310 RSJEM
  • CUP_NON
    7316576681967
  • Poids
    2.42 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 joint, qualité du moteur électrique
  • Description
    6310 RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d'alésage de 50 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 27 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues