6310-2RS1/W64

SKF
6310-2RS1/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057299
N° MFR6310-2RS1/W64
Prix344.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6310-2RS1/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057299
N° MFR6310-2RS1/W64
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
Prix344.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6310 2RS1W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14613 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8543 lbf
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310-2RS1/W64
  • CUP_NON
    7316571116754
  • Poids
    2.50 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Description
    6310 2RS1W64 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6310-2RS1/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues