6310ZNRC3

NSK
6310ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057323
N° MFR6310ZNRC3
Price$205.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6310ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057323
N° MFR6310ZNRC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix205.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6310 Z NR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310ZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069512
  • CUP_NON
    029176069512
  • Poids
    2.38 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6310ZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif