6310 ZNRJEM

SKF
6310 ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057328
N° MFR6310 ZNRJEM
Prix175.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6310 ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057328
N° MFR6310 ZNRJEM
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
Votre prix175.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6310 ZNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 bouclier, anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14613 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8543 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310 ZNRJEM
  • CUP_NON
    7316576681974
  • Poids
    2.50 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6310 ZNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale ZNRJEM 6310 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues