6310 2RSNRJEM

SKF
6310 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057347
N° MFR6310 2RSNRJEM
Prix275.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6310 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057347
N° MFR6310 2RSNRJEM
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
Votre prix275.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6310 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14613 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8543 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310 2RSNRJEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316577063755
  • Poids
    2.52 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6310 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 27 mm pour une performance fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues