310SW1

MRC (SKF)
310SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, 1.7500 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057351
N° MFR310SW1
Prix772.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
310SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, 1.7500 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057351
N° MFR310SW1
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
Prix772.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
310 SW1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    44.45 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8540 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310SW1
  • CUP_NON
    097741008297
  • Poids
    3.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    310 SW1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 310SW1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm, 1.7500 po de largeur, conception droite, type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif