6311

SKF
6311

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057359
N° MFR6311
Prix295.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6311

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057359
N° MFR6311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix295.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6311 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    29 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16658 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10116 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311
  • CUP_NON
    7316577062031
  • Poids
    3.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6311 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues