Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale29 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure29 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.6700 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale16100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant311S
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe S , scellé des deux côtés : désignation du préfixe ZZ , blindé des deux côtés : désignation du préfixe FF , rainure de l'anneau élastique : désignation du préfixe G
- CUP_NON097741008419
- Poids3.05 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description311 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 311S présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.