6311ZC3

NTN
6311ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057389
N° MFR6311ZC3
Prix252.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6311ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057389
N° MFR6311ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6311ZC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po, 29.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359396317
  • CUP_NON
    4547359396317
  • Poids
    2.96 lb
  • Description
    6311ZC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 55 mm, d’un type droit, d’une fermeture blindée unique, d’un diamètre extérieur de 120 mm et d’une largeur de 29 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif