6311 ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057400
N° MFR6311 ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057400
N° MFR6311 ZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6311 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge statique radiale
    44582 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311 ZZ
  • CUP_NON
    662300131268
  • Poids
    3.020 lb
  • Description
    6311 ZZ BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6311 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55mm alésages avec un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 29mm , double blindage pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif