Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.1654 po
- Diamètre extérieur6.0030 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC2
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure29 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.6700 tr/min
- Série300-S
- Numéro de catalogue du fabricant311SZZ1
- CUP_NON097741008525
- Poids8.00 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description311 SZZ-1 GUIDE DE MÂTS BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 311SZZ1 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 6.0030 po et une largeur de 1.5000 po.