6311NRC3

NTN
6311NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00057462
N° MFR6311NRC3
Prix240.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6311NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00057462
N° MFR6311NRC3
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
Prix240.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6311NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po, 29.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359396157
  • CUP_NON
    4547359396157
  • Poids
    3.04 lb
  • Description
    6311NRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif