311SFG

MRC (SKF)
311SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057471
N° MFR311SFG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
311SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057471
N° MFR311SFG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
311 SFG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    300-S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311SFG
  • CUP_NON
    097741008471
  • Poids
    3.11 lb
  • Description
    311 SFG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 311SFG présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif