6311 ZNBRJEM C3

SKF
6311 ZNBRJEM C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057478
N° MFR6311 ZNBRJEM C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6311 ZNBRJEM C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057478
N° MFR6311 ZNBRJEM C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6311 ZNBRJEM (C3) BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6311 ZNBRJEM C3
  • CUP_NON
    7316576619465
  • Poids
    3.20 lb
  • Description
    6311 ZNBRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6311 ZNBRJEM C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 55mm , un blindage unique et un diamètre extérieur de 120mm , adapté aux machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues