311SW1

MRC (SKF)
311SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, 1.9375 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057492
N° MFR311SW1
Prix665.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
311SW1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, 1.9375 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057492
N° MFR311SW1
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
Votre prix665.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
311 SW1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311SW1
  • CUP_NON
    097741008495
  • Poids
    3.80 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    311 SW1 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 311SW1 présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 1.9375 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif