6312 ZZ C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057536
N° MFR6312 ZZ C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057536
N° MFR6312 ZZ C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6312 ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge statique radiale
    51853 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312 ZZ C3
  • CUP_NON
    662300131466
  • Poids
    3.750 lb
  • Description
    6312 ZZ C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6312 ZZ C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 130mm et une largeur de 31mm , double blindage pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif