Motion
6312ZZEC3BXMM

Nachi America Inc
6312ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057541
N° MFR6312ZZEC3BXMM
Prix203.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6312ZZEC3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00057541
N° MFR6312ZZEC3BXMM
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
Prix203.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6312 ZZE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312ZZEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893788334
  • CUP_NON
    4991893788334
  • Poids
    3.75 lb
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6312 ZZE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6312ZZEC3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm, doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif