6312-2NSEC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00057574
N° MFR6312-2NSEC3
Prix163.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00057574
N° MFR6312-2NSEC3
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
Votre prix163.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6312 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-2NSEC3BSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893786934
  • CUP_NON
    4991893786934
  • Poids
    3.75 lb
  • Description
    6312 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6312-2NSEC3BSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm, conçu pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif