6312 2RSJEM

SKF
6312 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057577
N° MFR6312 2RSJEM
Prix428.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057577
N° MFR6312 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix428.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6312 2RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312 2RSJEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316577063694
  • Poids
    3.94 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6312 2RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6312 2RSJEM présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues