Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1.2205 po, 31.000 mm
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Capacité de charge dynamique radiale20340 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6312LLU
- Numéro CUP du fabricant4547359005714
- CUP_NON4547359005714
- Poids3.77 lb
- Description6312LLU BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5056
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6312LLU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.