Motion
6312NRC3

NTN
6312NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00057596
N° MFR6312NRC3
Price$308.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6312NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00057596
N° MFR6312NRC3
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
Price$308.00/each

Aperçu

Description du fabricant
6312NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359397291
  • CUP_NON
    4547359397291
  • Poids
    3.90 lb
  • Description
    6312NRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6312NRC3 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif