Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale33 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure33 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5600 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale20800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant313SZZ
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe S , scellé des deux côtés : désignation du préfixe ZZ , blindé des deux côtés : désignation du préfixe FF , rainure de l'anneau élastique : désignation du préfixe G
- CUP_NON097741008945
- Poids4.74 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description313 SZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 65 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 33 mm pour une utilisation radiale intensive.