Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant312 ÉCLAT
- CUP_NON097741008778
- Poids4.05 lb
- Description312 SZZG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 312SZZG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.