313SF
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057682
N° MFR313SF
Prix510.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057682
N° MFR313SF
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
Prix510.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
313 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    313SF
  • CUP_NON
    097741008877
  • Poids
    4.66 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    313 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 65 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 33 mm pour les rainures radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif