6313C4

NTN
6313C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057689
N° MFR6313C4
Prix431.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6313C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057689
N° MFR6313C4
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
Prix431.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6313C4 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359398120
  • CUP_NON
    4547359398120
  • Poids
    4.59 lb
  • Description
    6313C4 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6313C4 présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif