6313/C4

SKF
6313/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057690
N° MFR6313/C4
Prix417.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6313/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057690
N° MFR6313/C4
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
Votre prix417.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6313 C4 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21919 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13489 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313/C4
  • CUP_NON
    7316570991024
  • Poids
    4.63 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6313 C4 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6313/C4 présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues