6313 2ZNRJEM

SKF
6313 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057744
N° MFR6313 2ZNRJEM
Prix498.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6313 2ZNRJEM

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00057744
N° MFR6313 2ZNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix498.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6313 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21919 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13489 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313 2ZNRJEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316577311009
  • Poids
    4.98 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6313 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6313 2ZNRJEM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 65mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 140mm , conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues