Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale2.3110 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure58.7375 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5600 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale20800 lbf
- Capacité de charge statique radiale13500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant313SW1
- CUP_NON097741008938
- Poids6.00 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description313 SW1 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 2.3110 po pour les ajustements radiaux.