6314
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057753
N° MFR6314
Prix459.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057753
N° MFR6314
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
Prix459.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6314

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    68000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314
  • CUP_NON
    4012801205573
  • Poids
    5.54 lb
  • Description
    6314
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 70 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 35 mm conçue pour une utilisation radiale et intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues