Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale35 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge dynamique radiale23425 lbf
- Capacité de charge statique radiale15291 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6314 C3
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300131831
- Description6314 C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6314 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70mm alésages avec un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 35mm , de type ouvert pour un usage général.