Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale35 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5300 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant314SF
- CUP_NON097741009027
- Poids5.17 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description314 pi2 BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 314SF présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm.