Aperçu
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Hauteur totale35 mm
- Largeur totale35 mm
- Longueur totale150 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneDégagement normal
- Largeur de l’anneau extérieur35 mm
- Numéro de catalogue du fabricant6314ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176017469
- CUP_NON029176017469
- Poids5.51 lb
- Caractéristiques et avantages• Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6314ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 150 mm pour l'utilisation de machines.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu